FIORENTINI Ride On Sweeper UBF with 2 Side Brush with Iron Brush

Sebelum PPN:
Rp359.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)5500
Scrub Path (mm)1200
Main Brush (mm)700
EngineLombardini Diesel LD 15DL 255 1
Filtering Surface (mq)6
Dirt Hopper (L)100
Speed (km/hour)7
Weight (kg)270
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)880x1400x1060
Battery1100W 24V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan