FIORENTINI Lavap ICM42 Batteria

Sebelum PPN:
Rp1.499.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)8500
Scrub Path (mm)1115
Squeegee Width1450
Brush Diameter3x425
Forward Speed (km/hour)0-9
Range Timer (hour)5
Brush Pressure (kg)0-120
Battery36V 460Ah
Weight W/O Battery (kg)505
Weight With Battery (kg)1060
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)1450x2000x1300
Brush Motor Power (W)3x750 36V
Recovery Tank (L)340
Solution Tank (L)340
Vacuum Motor (W)2x600 36V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait