FIORENTINI Scrubber ICM26 New Amano Version with Nylon Brush & Pad (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp339.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)2500
Scrub Path (mm)650
Squeegee Width800
Brush Diameter2x355
Forward Speed (km/hour)0-5.5
Range Timer (hour)5
Brush Pressure (kg)0-75
Battery4x6V 240Ah
Weight W/O Battery (kg)205
Weight With Battery (kg)305
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)850x1280x1010
Brush Motor Power (W)2x500 24V
Recovery Tank (L)85
Solution Tank (L)100
Vacuum Motor (W)850 24V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan