FIORENTINI Polisher 20 High Speed (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Motor (HP)1.5
Brush & Pad Diameter (mm)508 (20\")
Brush Speed (rpm)1.5
Weight (kg)37
Cable Legth (mt)15
Voltage (V/Hz)220-240/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait