FIORENTINI Ride-On Scrubber ET75 with Nylon Brush (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp429.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)4500
Scrub Path (mm)2x330
Squeegee Width950
Brush Diameter750
Forward Speed (km/hour)0-6
Range Timer (hour)0.22916666667
Brush Pressure (kg)45
Battery4x6V-330Ah
Weight W/O Battery (kg)185
Weight With Battery (kg)345
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)640x1170x1260
Brush Motor Power (W)700W-24V
Recovery Tank (L)140
Solution Tank (L)120
Vacuum Motor (W)24V-850W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan