FIORENTINI Scrubber Mod Ecosmile with Nylon Brush (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp359.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (mq/hour)4500
Scrub Path (mm)750
Squeegee Width1070
Brush Diameter750
Forward Speed (km/hour)0-6
Range Timer (hour)5
Brush Pressure (kg)50
Battery4x12V-118Ah
Weight W/O Battery (kg)170
Weight With Battery (kg)322
Dimension (WidthxLengthxHeight) (mm)650x1350x1370
Brush Motor Power (W)2x750
Recovery Tank (L)170
Solution Tank (L)150
Vacuum Motor (W)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan