FIORENTINI Wet & Dry Vacuum Cleaner Plastic with Refill

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Water Lift (mm.H2O)2400
Tankplastic
Weight (kg)15
Cable Length (m)10
Air Flow (m³/hour)250
Dimensions (mm)850x550
Motor Power (W)1000
Tank Capacity (L) 35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan