FIORENTINI Dry Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
Water Lift (mm.H2O)2400
Weight (kg)6
Cable Length (m)10
Tankstainless
Dimensions (mm)330x400
Motor Power (W)1000
Tank Capacity (L) 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan