FIORENTINI Back Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Volt / Freq.220-240V 50Hz
Power1200W
Vacuum Pressure (kPa)19-22
Noise (dBA)72-74
Power Cord Length (m)15
Porduct Size (mm)252x220x571
Carton Measurement (LxWxH) (mm)620x285x330
G.W/N.W7.7/4.2 kg (machine only)
Air Watts (W)284
Airflow (m³/minute)1.9-2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan