PROFIKLIN Double Bucket Trolleys with Wringer Set

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Size (cm)71,5x41,5x82
Weight (kg)9.5
Capacity (L)2x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dimension cm 71,5 x 41,5 x 82, Weight kg 9,5 complete w ith :2 pcs polypropylene bucket 25 ltr,1 pcs strong w ringer,1 pcs chromed handle,4 pcs w heels Ø80 mm,4 pcs protection bumper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait