Non Brand Hook For Bar For Island + Wall

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Length (cm)25
Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Hook For Bar for Island + Wall
Gantungan untuk Rak Lifestyle Miniso Basic.
- Hook single
- Ukuran panjang 25 cm
- diameter 5 mm
- warna putih susu.
- Finishing powder coating, tidak gampang terkelupas dan anti karat.
- Material tebal , kuat dan kokoh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan