Yong Ma Rice Cooker YMC 505 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron Wing
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Panci/Inner Pot dengan Ceramic Coating : Menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat, dan anti lengket.
- Terdapat pegangan pada panci yang anti panas sehingga Magic com aman dan mudah digunakan.
- Push button switch : Menerapkan push button di tombol menu "Cook/Warm" memasak menjadi lebih mudah.
- Chrome Button: Menerapkan chrome button dengan desain yang elegan.
- Tombol magnet : Sebagai alat pengaman dipasang di bagian dalam Magic com untuk mengecek apakah panci diletakkan dengan tepat dan bekerja secara otomatis merubah fungsi menjadi penghangat setelah proses memasak selesai.
- Saklar pencegah panas berlebihan : Saklar ini berguna untuk melindungi unit dari pemanasan yang tidak normal.
- Pengamanan ganda di rancang untuk keamanan anda.
- Pemanasan dan penghangatan yang aman.
- Pemanasan : sistem piring pemanas, Penghangat : sistem pemanas 3D.
- Multi pot: Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.
- Peganganan tipe bar : Anti Panas.
- Rice scoop yang bisa berdiri : setelah digunakan dapat diletakkan di mana saja secara berdiri.
- Cup measurement : Cangkir pengukur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan