Yong Ma Rice Cooker YMC 403 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Capacity (L)2.5
Inner PotGold Iron
Power (W)500
ColorRandom Color
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain Motif Kristal.
Menerapkan konsep kristal yang elegan dan solid.

Cara Tombol.
Cara mudah pemakaian dengan tombol cook dan warm.

Sistem Pemanas 3D.
Dengan sistem pemanas 3D (atas, tengah, bawah) membuat kehangatan nasi tahan lama dan tidak mudah basi.

Multi Pot.
Multi pot dan multi cover yang memiliki berbagai kegunaan serta dapat digunakan untuk mencuci beras, menghangatkan masakan sekaligus tempat nasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan