Yong Ma Rice Cooker YMC 208 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotMagic Tungku
Power (W)750
ColorWhite
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Inner pot MAGIC TUNGKU (Inner pot yang bulat) : Inner Pot berbentuk Tungku menjaga kualitas struktur pati dalam bulir beras tetap bergizi, enak, lembut dan matang dengan sempurna.
- Tekan tombol one touch, bisa bersihkan bakteri yang tidak terlihat dalam Magic Com dengan uap (steam).
- Mudah lepaskan clean cober, bisa cuci dengan higienis.
- Sistem pemanasan 3 way (top, body, bottom).
- Bisa nasi dingin jadikan nasi hangat yang seperti baru masak dengan tombol REHEAT.
- Panel LCD di bagian kontrol untuk memilih menu dan untuk mengecek keadaan makanan.
- Waktu memasak sampai dengan 24 jam.
- Memasak berbagai makanan : Bubur, bubur bayi, kukus, soup, cake. kuah.
- Sensor pemanas 3D : Kedua sensor di piring pemanas dan di penutup atas untuk memasak nasi lebih enak dan menjaga suhu penghangat.
- Pengontrol suhu otomatis : Sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring, penghangat untuk mengecek posisi panci yang tepat untuk menjaga suhu terbaik di bagian dalam.
- Saklar pencegah panas berlebih : Saklar digunakan untuk melindungi unit dari pemanasan tidak normal.
- Panci untuk penghangat : Bisa memasak sekaligus menghangatkan makanan.
- Buka dan tutup penutup atas dengan lembut : Untuk menjaga keawetan dan kekuatan engsel.
- Kabel yang terpisah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan