Yong Ma Rice Cooker YMC 205 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Hiasan Jewelry : Terdapat hiasan jewelry di bagian bawah panel, meningkatkan kualitas desain yang lebih elegan dan luxurious.
- Pegangan panci : Antipanas. Konsumen dapat menggunakan dengan aman dan nyaman.
- Push button switch : Tombol pilih menu yang nyaman penggunaannya.
- Handle berlapis chrome : Berlapis chrome pada handle menjadikan magiccom stainless lebih elegan dan istimewa.
- Tombol magnet : Sebagai alat pengaman dipasang di bagian bawah panci untuk mengecek apakah panci diletakkan dengan tepat dan bekerja secara otomatis merubah fungsi menjadi penghangat setelah proses memasak selesai.
- Saklar pencegah panas berlebihan : Saklar ini berguna untuk melindungi unit dari pemanasan yang tidak normal.
- Pengamanan ganda di rancang untuk keamanan anda.
- Pemanasan dan penghangatan yang aman.
- Pemanasan : Sistem piring pemanas. Penghangat : Sistem pemanas 3D.
- Blacktinum : Dengan Non stick yang tebal menjadikan lapisan tidak mudah mengelupas.
- Gold Iron : High koduktivitas termal dengan elemen tembaga, nasi menjadi lebih enak.
- Multi Pot : Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.
- Pegangan tipe bar : Anti Panas.
- Rice scoop yang tidak mudah lengket : Setelah digunakan dapat diletakkan di mana saja.
- Cup measurement : Cangkir pengukur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan