Yong Ma Rice Cooker YMC 116 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron Wing
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Fungsi One Touch dengan tombol 'COOK', menanak nasi menjadi lebih mudah.
- Sistim pemanasan 3 way (top, body, bottom).
- Tambah steam pot untuk fungsi kukus.
- Panel FND di bagian control untuk memilih menu dan untuk mengecek keadaan makanan.
- Memasak berbagai makanan: Dapat membuat kukus, soup, kue, rebusan dan lainnya dengan cara yang lebih mudah.
- Inner Pot dengan Ceramic Coating : Menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat, dan anti lengket.
- Penutup innerpot yang dilepaskan: Bisa lepaskan penutup innerpotnya untuk dicuci, sehingga lebih higienis.
- Sensor pemanas 3D: Kedua sensor di piring pemanas dan di penutup atas untuk memasak nasi lebih enak dan menjaga suhu tetap hangat.
- Pengontrol suhu otomatis: Sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring penghangat untuk mengecek posisi panci yang tepat untuk menjaga suhu terbaik di bagian dalam.
- Saklar pencegah panas berlebih: Saklar digunakan untuk melindungi unit dari pemanasan abnormal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan