Yong Ma Rice Cooker YMC 114 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotEco Ceramic - Gold Iron Wing
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Panci/Inner Pot dengan Ceramic Coating : Menghasilkan kualitas nasi yang lebih sempurna, lebih sehat, dan anti lengket.
- Pertama yang menerapkan pegangan di inner pot Gold Iron dengan stainless body. Sehingga Magic com mudah digunakan.
- Stainless Body : Memberi kesan yang kualitasnya lebih tinggi dengan Nuansa warna yang dinamis di stainless body dengan motif yang indah.
- Push button switch : menerapkan push button di tombol menu "Cook/Warm" memasak menjadi lebih mudah.
- Pertama yang menerapkan aksen warna pada handle body magic com disisi kanan dan kiri, menambah tampilan semakin cantik.
- Secret Button: Menerapkan desain unik yaitu desain yang permukaan tombolnya rata dengan permukaan pegangan penutup.
- Tombol magnet : Sebagai alat pengaman dipasang di bagian dalam Magic com untuk mengecek apakah panci diletakkan dengan tepat dan bekerja secara otomatis merubah fungsi menjadi penghangat setelah proses memasak selesai.
- Saklar pencegah panas berlebihan : Saklar ini berguna untuk melindungi unit dari pemanasan yang tidak normal.
- Pengamanan ganda di rancang untuk keamanan anda.
- Pemanasan dan penghangatan yang aman.
- Pemanasan : sistem piring pemanas, Penghangat : sistem pemanas 3D.
- Multi pot: Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.
- Peganganan tipe bar : Anti Panas.
- Rice scoop yang bisa berdiri : setelah digunakan dapat diletakkan di mana saja secara berdiri.
- Cup measurement : Cangkir pengukur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan