Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan Yong Ma YMC 109 Magic Com, memasak nasi untuk keluarga pastinya akan lebih mudah dan praktis. Kali ini, Yong Ma meluncurkan rice cooker canggih yang akan menjadi sahabat masak keluarga Anda. Hadir dalam balutan warna yang elegan dan berkelas, rice cooker yang satu ini bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.
Kapasitas Besar.
Dibuat dengan kapasitas sebesar 2 liter, rice cooker ini dapat menanak nasi untuk 11 orang sekaligus. Tidak ada lagi menanak nasi berulang-ulang yang merepotkan. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda dapat mengadakan makan malam dengan keluarga besar dengan mudah dan praktis.
Rice Cooker yang Serbaguna.
Selain menanak nasi, rice cooker ini juga memiliki fungsi lain yang serbaguna. Rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan. Mulai dari lauk pauk hingga Dim Sum bisa Anda kukus dengan rice cooker Yong Ma yang satu ini. Selain itu, dilengkapi pula dengan fitur penghangat, And atidak perlu repot-repot menghangatkan makanan secara terpisah. Simpan bersama nasi di dalam rice cooker ini, tunggu beberapa saat, dan hidangan dingin akan segera hangat dan siap dinikmati.
Lapisan Panci Gold Iron.
Yong Ma menghadirkan rahasia yang akan menjadikan rice cooker ini dapat menanak nasi dengan cepat. Panci dalam Yong Ma dibuat dengan bahan Gold Iron yang menjadikan nasi lebih cepat matang namun tetap anti lengket, sehingga Anda dapat mengambil nasi dan mencuci panci dengan mudah.
Kapasitas Besar.
Dibuat dengan kapasitas sebesar 2 liter, rice cooker ini dapat menanak nasi untuk 11 orang sekaligus. Tidak ada lagi menanak nasi berulang-ulang yang merepotkan. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda dapat mengadakan makan malam dengan keluarga besar dengan mudah dan praktis.
Rice Cooker yang Serbaguna.
Selain menanak nasi, rice cooker ini juga memiliki fungsi lain yang serbaguna. Rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan. Mulai dari lauk pauk hingga Dim Sum bisa Anda kukus dengan rice cooker Yong Ma yang satu ini. Selain itu, dilengkapi pula dengan fitur penghangat, And atidak perlu repot-repot menghangatkan makanan secara terpisah. Simpan bersama nasi di dalam rice cooker ini, tunggu beberapa saat, dan hidangan dingin akan segera hangat dan siap dinikmati.
Lapisan Panci Gold Iron.
Yong Ma menghadirkan rahasia yang akan menjadikan rice cooker ini dapat menanak nasi dengan cepat. Panci dalam Yong Ma dibuat dengan bahan Gold Iron yang menjadikan nasi lebih cepat matang namun tetap anti lengket, sehingga Anda dapat mengambil nasi dan mencuci panci dengan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bsP105158424-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
