Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Yong Ma YMC 106 penanak nasi yang kapasitasnya cukup besar yaitu 2L. Kini tidak perlu repot lagi untuk memasak dan menghangatkan nasi, dengan Yong Ma YMC 106 ini Anda dapat memasak nasi, menghangatkan nasi serta menghangatkan lauk pauk yang lain.
Desain.
Penanak nasi mempunyai desain yang mewah dan gaya, melengkapi peralatan yang gaya di rumah Anda.
Tombol Magnet.
Alat keamanan yang berada di bawah panci, dapat mengecek panci letakan secara tepat atau tidak, jika tepat penanak nasi ini secara otomatis berubah fungsi menjadi penghangat.
Kapasitas.
Yong Ma YMC 106 dapat memasak nasi hingga 2L atau dapat menyajikan nasi hingga 11 orang.
Fungsi.
Yong Ma YMC 106 menggunakan magnet switch yang berfungsi sebagai alat pengaman yang memastikan posisi Inner Pot berada pada posisi yang tepat dan akan secara otomatis merubah fungsi ke proses menghangatkan setelah proses memasak selesai. Terdapat juga Fuse yang berguna sebagai pengaman mencegah suhu yang terlalu tinggi.
Desain.
Penanak nasi mempunyai desain yang mewah dan gaya, melengkapi peralatan yang gaya di rumah Anda.
Tombol Magnet.
Alat keamanan yang berada di bawah panci, dapat mengecek panci letakan secara tepat atau tidak, jika tepat penanak nasi ini secara otomatis berubah fungsi menjadi penghangat.
Kapasitas.
Yong Ma YMC 106 dapat memasak nasi hingga 2L atau dapat menyajikan nasi hingga 11 orang.
Fungsi.
Yong Ma YMC 106 menggunakan magnet switch yang berfungsi sebagai alat pengaman yang memastikan posisi Inner Pot berada pada posisi yang tepat dan akan secara otomatis merubah fungsi ke proses menghangatkan setelah proses memasak selesai. Terdapat juga Fuse yang berguna sebagai pengaman mencegah suhu yang terlalu tinggi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bjP105158415-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
