Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penanak nasi Yong Ma YMC 105 memiliki panci dalam terbuat dari bahan Gold Iron. Desain yang mewah dengan multi cap dan juga multi pot, serta terdapat juga pegangan panci dan pengaturan kontrol menu menggunakan push button.
Desain.
Pada bagian pegangan pancinya memiliki sifat anti-panas, sehingga Anda bisa menggunakannya dengan aman, tombol kontrolnya berlapis chrom sehingga membuat penanak nasi ini terlihat lebih elegan. Bahan Gold Iron yang merupakan teknologi dari Yong Ma mampu beradaptasi dengan lapisan anti lengket pada panci pada saat kondisi panas yang tinggi. Anda bisa menggunakan berbagai panci untuk dapat digunakan mengukus berbagai makanan.
Fungsi.
Tombol magnet pada bagian bawah panci digunakan sebagai alat pengamanan untuk mengecek apakah panci diletakkan dengan tepat dan dapat bekerja secara otomatis mengubah fungsi menjadi penghangat setelah selesai memasak. Terdapat juga saklar pencegah panas untuk melindungi penanak nasi ini dari panas berlebih. Sistem pemanasan yang digunakan untuk memasak ataupun memasak menggunakan sistem 3D.
Desain.
Pada bagian pegangan pancinya memiliki sifat anti-panas, sehingga Anda bisa menggunakannya dengan aman, tombol kontrolnya berlapis chrom sehingga membuat penanak nasi ini terlihat lebih elegan. Bahan Gold Iron yang merupakan teknologi dari Yong Ma mampu beradaptasi dengan lapisan anti lengket pada panci pada saat kondisi panas yang tinggi. Anda bisa menggunakan berbagai panci untuk dapat digunakan mengukus berbagai makanan.
Fungsi.
Tombol magnet pada bagian bawah panci digunakan sebagai alat pengamanan untuk mengecek apakah panci diletakkan dengan tepat dan dapat bekerja secara otomatis mengubah fungsi menjadi penghangat setelah selesai memasak. Terdapat juga saklar pencegah panas untuk melindungi penanak nasi ini dari panas berlebih. Sistem pemanasan yang digunakan untuk memasak ataupun memasak menggunakan sistem 3D.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/baP105158406-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
