Yong Ma Rice Cooker YMC 104 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Capacity (L)4.5
Inner PotBlacktinum
Power (W)1370
ColorGray
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Bentuk bagian luar yang mewah.
- Produk ini dapat memasak dan memanaskan makanan untuk 25 orang.
- Magnet Switch : Alat pengaman yang memastikan agar posisi Inner Pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis merubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai.
- Fuse (pengaman) pencegah suhu terlalu panas : Dilengkapi dengan fuse pengaman untuk melindungi unit dan pemakai dari suhu yang terlalu tinggi.
- Alat pengaman ganda untuk keamanan anda.
- Proses memasak dan memanaskan yang nyaman.
- Sistem Pemanas : Heating plate Tipe.
- Lapisan Inner Pot Anti Lengket.
- Wadah tetesan air menahan uap air nasi.
- Mangkuk penakar.
- Blacktinum : Dengan Non stick yang tebal menjadikan lapisan tidak mudah mengelupas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan