Yong Ma Rice Cooker Tenun Stainless Steel (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sajikan nasi hangat bagi keluarga Anda untuk menyantap makanan lebih lezat dengan Yong Ma YMC 501 Stainless Tenun Edition Multi Pot. Dengan kapasitas besar yaitu 2 L atau untuk 11 orang sehingga Anda dapat sekaligus memasak nasi untuk kebutuhan satu hari bagi keluarga Anda. Rice cooker ini menggunakan heating heat plate sistem serta 3D heating sistem untuk memanaskan. Tampil dengan desain yang elegan dan berbagai pilihan warna yang menarik, Yong Ma YMC 501 Stainless Tenun Edition Multi Pot cocok untuk ditempatkan di dapur Anda.

Penggunaan Aman.
Penanak nasi ini memiliki alat keamanan ganda sehingga tetap aman ketika menggunakannya. Terdapat magnet switch yaitu alat pengaman yang memastikan agar posisi inner pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis mengubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai. Ditambah dengan adanya thermostat akan menjaga penanak nasi dari panas yang berlebih.

Desain Elegan.
Yong Ma YMC 501 dirancang dari stainless steel yang tidak hanya membuatnya anti karat namun juga memberikan kesan modern. Didesain dengan motif yang elegan pada bodinya, rice cooker ini tampil lebih premium. Tombolnya dirancang ‘tersembunyi’ sehingga gagang tetap flat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan