Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| Color | Purple |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sajikan nasi hangat bagi keluarga Anda untuk menyantap makanan lebih lezat dengan Yong Ma YMC 304 Stainless Batik Edition. Dengan kapasitas besar yaitu 2 L atau untuk 11 orang sehingga Anda dapat sekaligus memasak nasi untuk kebutuhan satu hari bagi keluarga Anda. Rice cooker ini menggunakan heating heat plate sistem serta 3D heating sistem untuk memanaskan. Tampil dengan desain yang elegan dan berbagai pilihan warna yang menarik, Yong Ma YMC 304 Stainless Batik Edition Magic Com cocok untuk ditempatkan di dapur Anda.
Teknologi Blacktinum.
Yong Ma YMC 304 dilengkapi dengan teknologi Blacktinum Yong Ma yang dilapisi lapisan inner pot anti lengket sehingga mudah untuk dibersihkan. Penanak nasi ini juga dilengkapi spatula anti lengket serta multi pot yang dapat digunakan untuk mencuci besar dan mengukus makanan.
Penggunaan Aman.
Penanak nasi ini memiliki alat keamanan ganda sehingga Anda tetap aman ketika menggunakannya. Terdapat magnet switch yaitu alat pengaman yang memastikan agar posisi inner pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis mengubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai. Ditambah dengan adanya thermostat akan menjaga penanak nasi dari panas yang berlebih.
Desain Batik.
Yong Ma YMC 304 dibalut dengan warna silver memberikan kesan modern. Pada bodinya didesain motif batik yang elegan. Tombolnya dirancang ‘tersembunyi’ sehingga gagang tetap flat.
Teknologi Blacktinum.
Yong Ma YMC 304 dilengkapi dengan teknologi Blacktinum Yong Ma yang dilapisi lapisan inner pot anti lengket sehingga mudah untuk dibersihkan. Penanak nasi ini juga dilengkapi spatula anti lengket serta multi pot yang dapat digunakan untuk mencuci besar dan mengukus makanan.
Penggunaan Aman.
Penanak nasi ini memiliki alat keamanan ganda sehingga Anda tetap aman ketika menggunakannya. Terdapat magnet switch yaitu alat pengaman yang memastikan agar posisi inner pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis mengubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai. Ditambah dengan adanya thermostat akan menjaga penanak nasi dari panas yang berlebih.
Desain Batik.
Yong Ma YMC 304 dibalut dengan warna silver memberikan kesan modern. Pada bodinya didesain motif batik yang elegan. Tombolnya dirancang ‘tersembunyi’ sehingga gagang tetap flat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/acP105158372-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
