Yong Ma Rice Cooker SMC-5061 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Inner PotGold Iron
Power (W)350
ColorRandom Color
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Small Rice Cooker dengan kapasitas sebesar 1 liter, dapat menanak nasi untuk 5 porsi makan.
- Sistem Pemanasan 3D: Membuat nasi menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah basi, karena menggunakan sistem pemanasan 3D (3 sisi) yaitu pemanasan dari sisi atas, sisi dan bawah.
- Lapisan Panci Gold Iron: Menjadikan rice cooker ini dapat menanak nasi dengan cepat dan lebih cepat matang namun tetap anti lengket.
- Tombol Menu: Tombol push button untuk menu "Cook/Warm", memasak menjadi lebih mudah dan nyaman.
- Multi pot: Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan