Yong Ma Rice Cooker SMC-4023 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Capacity (L)2
Inner PotGold Iron Wing
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menerapkan pegangan di inner pot. Sehingga Magic com mudah digunakan.
- Stainless Body : Memberi kesan yang kualitasnya lebih tinggi dengan Nuansa warna yang dinamis di stainless body dengan motif yang indah.
- Push button switch : Menerapkan push button di tombol menu "Cook /Warm" memasak menjadi lebih mudah.
- Secret Button : Menerapkan desain unik yaitu desain yang permukaan tombolnya rata dengan permukaan pegangan penutup.
- Tombol Magnet : Sebagai alat pengaman dipasang di bagian dalam Magic Com untuk mengecek apakah inner pot diletakkan dengan tepat dan bekerja secara otomatis merubah fungsi menjadi penghangat setelah proses memasak selesai.
- Saklar pencegah panas berlebih : Saklar ini berguna untuk melindungi unit dari pemanasan yang tidak normal.
- Pengamanan ganda di rancang untuk keamanan anda.
- Kenyamanan menghangatkan dan memasakkan.
- Pemanasan : Sistem piring pemanas. Penghangat : Sistem pemanas 3D.
- Multi pot : Dapat digunakan untuk mencuci beras dan memasak bermacam makanan kukusan.
- Peganganan tipe bar : Anti Panas.
- Rice scoop yang bisa berdiri : Setelah digunakan dapat diletakkan di mana saja secara berdiri.
- Cup measurement : Cangkir pengukur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan