Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kapasitas Besar.
Dibuat dengan kapasitas sebesar 2 liter, rice cooker ini dapat menanak nasi untuk 11 orang sekaligus. Tidak ada lagi menanak nasi berulang-ulang yang merepotkan. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda dapat mengadakan makan malam dengan keluarga besar dengan mudah dan praktis.
Rice Cooker yang Serbaguna.
Selain menanak nasi, rice cooker ini juga memiliki fungsi lain yang serbaguna. Rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan. Mulai dari lauk pauk hingga Dim Sum bisa Anda kukus dengan rice cooker Yong Ma yang satu ini. Selain itu, dilengkapi pula dengan fitur penghangat, Anda tidak perlu repot-repot menghangatkan makanan secara terpisah. Simpan bersama nasi di dalam rice cooker ini, tunggu beberapa saat, dan hidangan dingin akan segera hangat dan siap dinikmati.
Pengontrol Suhu Otomatis.
Rice cooker yang satu ini juga dilengkapi dengan pengontrol suhu otomatis. Pengontrol ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu di dalam rice cooker. Selain itu, dengan sensor pemanas 3D yang berada di piring pemanas dan penutup, sensor tersebut akan menjaga suhu tetap hangat dan tidak akan merusak rasa serta kandungan nutrisi pada nasi yang ditanak.
Karakteristik:
- Fungsi one touch dengan tombol 'START', menanak nasi menjadi lebih mudah.
- Sistim pemanasan 3 way (top, body, bottom).
- Tambah steam pot untuk fungsi kukus.
- Panel FND di bagian control untuk memilih menu dan untuk mengecek keadaan makanan.
- Memasak berbagai makanan : Dapat membuat yogurt, kue, rebusan, dll dengan cara yang lebih mudah.
- Gold Iron : High koduktivitas termal dengan elemen tembaga, nasi menjadi lebih enak.
- Sensor pemanas 3D : Kedua sensor di piring pemanas dan di penutup atas untuk memasak nasi lebih enak dan menjaga suhu tetap hangat.
- Pengontrol suhu otomatis : Sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring penghangat untuk mengecek posisi panci yang tepat untuk menjaga suhu terbaik di bagian dalam.
- Saklar pencegah panas berlebih : Saklar digunakan untuk melindungi unit dari pemanasan abnormal.
- Panci untuk penghangat : Bisa memasak sekaligus menghangatkan makanan.
- Buka dan tutup penutup atas dengan lembut : Untuk menjaga keawetan dan kekuatan engsel.
- Kabel yang terpisah.
Dibuat dengan kapasitas sebesar 2 liter, rice cooker ini dapat menanak nasi untuk 11 orang sekaligus. Tidak ada lagi menanak nasi berulang-ulang yang merepotkan. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda dapat mengadakan makan malam dengan keluarga besar dengan mudah dan praktis.
Rice Cooker yang Serbaguna.
Selain menanak nasi, rice cooker ini juga memiliki fungsi lain yang serbaguna. Rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan. Mulai dari lauk pauk hingga Dim Sum bisa Anda kukus dengan rice cooker Yong Ma yang satu ini. Selain itu, dilengkapi pula dengan fitur penghangat, Anda tidak perlu repot-repot menghangatkan makanan secara terpisah. Simpan bersama nasi di dalam rice cooker ini, tunggu beberapa saat, dan hidangan dingin akan segera hangat dan siap dinikmati.
Pengontrol Suhu Otomatis.
Rice cooker yang satu ini juga dilengkapi dengan pengontrol suhu otomatis. Pengontrol ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu di dalam rice cooker. Selain itu, dengan sensor pemanas 3D yang berada di piring pemanas dan penutup, sensor tersebut akan menjaga suhu tetap hangat dan tidak akan merusak rasa serta kandungan nutrisi pada nasi yang ditanak.
Karakteristik:
- Fungsi one touch dengan tombol 'START', menanak nasi menjadi lebih mudah.
- Sistim pemanasan 3 way (top, body, bottom).
- Tambah steam pot untuk fungsi kukus.
- Panel FND di bagian control untuk memilih menu dan untuk mengecek keadaan makanan.
- Memasak berbagai makanan : Dapat membuat yogurt, kue, rebusan, dll dengan cara yang lebih mudah.
- Gold Iron : High koduktivitas termal dengan elemen tembaga, nasi menjadi lebih enak.
- Sensor pemanas 3D : Kedua sensor di piring pemanas dan di penutup atas untuk memasak nasi lebih enak dan menjaga suhu tetap hangat.
- Pengontrol suhu otomatis : Sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring penghangat untuk mengecek posisi panci yang tepat untuk menjaga suhu terbaik di bagian dalam.
- Saklar pencegah panas berlebih : Saklar digunakan untuk melindungi unit dari pemanasan abnormal.
- Panci untuk penghangat : Bisa memasak sekaligus menghangatkan makanan.
- Buka dan tutup penutup atas dengan lembut : Untuk menjaga keawetan dan kekuatan engsel.
- Kabel yang terpisah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6wP105158248-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
