Yong Ma Rice Cooker MC1380 (Penanak Nasi)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.3
MaterialBlacktinum
Power (W)400
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01
Weight (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menerapkan desain yang feminim dan lucu dengan bentuk yang kecil dan bulat.
- Penutup innerpot mudah dilepaskan: Bisa lepaskan penutup innerpotnya untuk dicuci, sehingga lebih higienis.
- Sistem pemanasan 3 way (top, body, bottom).
- Bisa masak nasi dingin menjadi nasi hangat seperti baru masak dengan tombol REHEAT.
- Panel FND di bagian kontrol untuk memilih menu dan untuk mengecek keadaan makanan.
- Waktu memasak sampai dengan 24 jam.
- Memasak berbagai menu makanan : Bisa masak bubur, beras merah, soup dan cake serta menu cook dan cepat, memasak pun menjadi lebih menyenangkan.
- Blacktinum : Dengan Non stick yang tebal menjadikan lapisan tidak mudah mengelupas.
- Sensor pemanas 3D: Kedua sensor di piring pemanas dan di penutup atas untuk memasak nasi lebih enak dan menjaga suhu tetap hangat.
- Pengontrol suhu otomatis: Sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring penghangat untuk mengecek posisi panci yang tepat untuk menjaga suhu terbaik di bagian dalam.
- Saklar pencegah panas berlebih: Saklar digunakan untuk melindungi unit dari pemanasan abnormal.
- Panci untuk penghangat : Bisa memasak sekaligus menghangatkan makanan.
- Buka dan tutup penutup rice cooker dengan lembut : Untuk menjaga keawetan dan kekuatan engsel.
- Kabel yang terpisah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan