Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Capacity (L) | 2 |
|---|---|
| Inner Pot | Gold Iron |
| Power (W) | 400 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00187.01 |
| Weight (kg) | 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sajikan nasi hangat bagi keluarga Anda untuk menyantap makanan lebih lezat dengan Yong Ma YMC 108 Crystal Wing Edition. Dengan kapasitas besar yaitu 2 L atau untuk 11 orang sehingga Anda dapat sekaligus memasak nasi untuk kebutuhan satu hari bagi keluarga Anda. Rice cooker ini menggunakan heating heat plate system serta 3D heating sistem untuk memanaskan. Tampil dengan desain yang elegan, Yong Ma YMC 108 Crystal Wing Edition cocok untuk ditempatkan di dapur Anda.
Teknologi Blacktinum.
Yong Ma YMC 108 dilengkapi dengan teknologi dari Yong Ma yaitu Blacktinum, lapisan anti lengket pada inner pot yang tebal sehingga tahan lama dan tidak mudah mengelupas . Rice cooker ini juga dilengkapi spatula anti lengket serta multi pot yang dapat digunakan untuk mencuci besar dan mengukus makanan.
Penggunaan Aman.
Rice cooker ini memiliki alat keamanan ganda sehingga Anda tetap aman ketika menggunakannya. Terdapat magnet switch yaitu alat pengaman yang memastikan agar posisi inner pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis mengubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai. Ditambah dengan adanya thermostat akan menjaga penanak nasi dari panas yang berlebih serta terdapat pegangan pada panci / inner pot sehingga anda semakin mudah dan aman dalam menggunakannya.
Desain Elegan.
Yong Ma YMC 108 didesain dengan motif yang elegan pada bodinya, dan panel depan didesain seperti produk digital.
Teknologi Blacktinum.
Yong Ma YMC 108 dilengkapi dengan teknologi dari Yong Ma yaitu Blacktinum, lapisan anti lengket pada inner pot yang tebal sehingga tahan lama dan tidak mudah mengelupas . Rice cooker ini juga dilengkapi spatula anti lengket serta multi pot yang dapat digunakan untuk mencuci besar dan mengukus makanan.
Penggunaan Aman.
Rice cooker ini memiliki alat keamanan ganda sehingga Anda tetap aman ketika menggunakannya. Terdapat magnet switch yaitu alat pengaman yang memastikan agar posisi inner pot pada posisi yang tepat dan secara otomatis mengubah ke fungsi menghangatkan setelah proses memasak selesai. Ditambah dengan adanya thermostat akan menjaga penanak nasi dari panas yang berlebih serta terdapat pegangan pada panci / inner pot sehingga anda semakin mudah dan aman dalam menggunakannya.
Desain Elegan.
Yong Ma YMC 108 didesain dengan motif yang elegan pada bodinya, dan panel depan didesain seperti produk digital.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/57P105158187-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
