Nvent Erico Potential Equalisation Clamp

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Diameter (mm)1: 28, 2: 16.3
Length (mm)953
Article Number702900
Spark-Over Voltage at 100 V/s350
Max. Discharge Current (Imax)100 kA 8/20 μs
TechnologyGas Discharge Tube (GDT)
Capacitance15 pF Max
Complies WithIEC 61643-1 Class I, Class II, IEC 62561-3
Diameter 1 (Ømm)28
Diameter 2 (Ømm)16.3
Enclosure RatingIP 66, IP 67
Impulse Current (Iimp) (kA)25 (10/350μs)
Insulation Resistance1 GΩ Min
Temperature (°C)-30 to -70
Voltage Protection Level (Up) (V)800 @1,000v/µs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan