Nvent Erico Mast FRP Insulation

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)68
Length (mm)2.000
Article Number702030
MaterialFiberglass
Thickness (mm)4
Outer Diameter (mm)68
ColorBlack
EAN-139321098000910
UPC78285664548

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan