EVO GOLD Atap PP Gelombang

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Full Width (cm)80
Effective Width (cm)72
Thickness (mm)1.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, Evo Gold Pro adalah salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan