smixin Hand Washing Compact Smart System (Tempat Sabun)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxD) (mm)327x131x213
Material ConstructionBase : Zink Alloy molding, Cover : PC-ABS
ConnectionsG1/2 Female
Water Mains Pressure (bar)1.5-10
Operating Pressure (bar)0.6-0.8
Ambient Temperature (°C)5-40
Relative Air Humidity (%)< 80
Input Voltage (to power supply) (V)AC 100-240
Power Consumption Standby Mode (W)1.5
Average Operating Power (W)8.5-13.0
Operating Temperature Range (°C)5-40
Maximum Power Consumption (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan