smixin Hand Washing Combi Smart System (Tempat Sabun)

Sebelum PPN:
Rp82.999.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxD) (mm)1322x384x389
Interior width of Sink (mm)350
Material ConstructionCasing : Powder-coated steel, gray, Sink : PC-ABS, white ceramic look
ConnectionsG1/2 Female
Water Mains Pressure (bar)1.5-10
Operating Pressure (bar)0.6-0.8
Input Voltage (to power supply) (V)AC 100-240
Power Consumption Standby Mode (W)1.5-6.0
Average Operating Power (W)8.5-13.0
Operating Temperature Range (°C)5-40
Maximum Power Consumption (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan