BIOZONE Air Purifier Commercial (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC 100-240
Input Frequency (Hz)50/60
Current (A)0.65-0.33
PlugCounty-specific
Replacement UV Lamps10-11100 (Quantity 2)
Length (inch)21
Width (inch)5.2
Height (inch)4
Power Cord Length (inch)13
Power Consumption (W)69.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan