Lindhaus Multifunction Vacuum Sweeper Battery

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Working Width (mm)Vacuum : 380 (15), Brush : 350 (13.8)
Capacity (L)4
3M Filtrete Exhaust MicrofilterStandard
Full Bag IndicatorStandard
Battery Specification (Li-ion type) (V-Ah)36-6
Battery Recharging Time (minute)90
Input Power Suction Brush Motor (W)270
Vacuum/Water Lift (mm/H2O)650 (25.6H2O)
Dimensions (mm)380x440x140
Double InsulationStandard
Air Flow (L/s)15 (32CFM)
Brush Roller Rotation Speed (rpm)2/2000
Noise Level (dBa)65.3
Run Time (minute)Floor : 50 & Carpets : 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan