Lindhaus Multifunction Vacuum Sweeper Electric

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Working Width (mm)Vacuum : 380 (15), Brush : 350 (13.8)
Capacity (L)4
3M Filtrete Exhaust MicrofilterStandard
Full Bag IndicatorStandard
Input Power Suction Brush Motor (W)400
Vacuum/Water Lift (mm/H2O)1000 (39..4H2O)
Dimensions (mm)380x440x140
Double InsulationStandard
Air Flow (L/s)24 (51CFM)
Brush Roller Rotation Speed (rpm)2/2000
Noise Level (dBa)65.8
Run Time (minute)Floor & Carpets : Non-Stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan