Lutron O2 Meter

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Measuring Response Time (s)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
O2 METER, pen type
Model : PO2-250
- O2 (Oxygen in air), Temperature.
- O2 range : 0 to 30.0 % x 0.1 %.
- Temperature. : 0 to 50 oC, oC/oF.
- Measurement response time: 30 seconds.
- DC 1.5V battery (UM-4, AAA) x 4.
- Pen type, easy carryout.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan