Lutron Frequency Counter

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)173x80x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.5 GHz FREQUENCY COUNTER
Model : FC-2500A
- 3 ranges, 2500 MHz, 100 MHz, 10 MHz.
- Frequency, Period, Hold, Relative, Max., Min., Average, 8 digits LCD.
- High sensitivity for VHF & UHF frequency.
- Size : 173 x 80 x 35 mm, Portable type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait