Grant Ultrasonic Bath (Pembersih Ultrasonik)

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
Volume (L)17.5
Ultrasonic Power (W)300
Temperature Range (°C)+5 to 70
Operating Frequency (kHz)32-38
Timer (minute)0-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The XUB and XUBA series of reliable, high-performance ultrasonic baths offer fast, safe and
cost-effective ultrasonic bath technology. Ideal for use in cleaning applications, preparation
for sterilisation and degassing liquids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan