SAITAMA SEIKI Air Impact Wrench Long Anvil 1inch (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Square Drive (mm)25.4
Bolt Cap. (mm)38
Speed (rpm)4100
Air Inlet (inch PT)3/8
Air Consumption (L/minute)No Load: 1280, Load: 1000
Length (mm)510
Maximum Torque (N m)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1" sq.drive Light-weight Impact wrench with 7.5" long anvil
Feature
Applications: Any fastening works for automobiles, building road bridge construction, machineries, metal working, wood working, FRP, electric & electronics, furnitures, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan