SAITAMA SEIKI Air Impact Wrench 1/2inch (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Square Drive (mm)12.7
Bolt Cap. (mm)16
Free Speed (rpm)9500
Air Inlet (inch PT)1/4
Air Consumption (L/minute)No Load: 340, Load: 480
Length (mm)112
Maximum Torque (N m)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2" (12.7mm) sq.drive
Feature
Applications: Disassembling the engines of cars and motorcycles. Tire changing. Disassembling and assembling construction machineries, and its maintenance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan