SAITAMA SEIKI Air Impact Wrench 3/8inch (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Square Drive (mm)9.5
Bolt Cap. (mm)10
Free Speed (rpm)9000
Air Inlet (inch PT)1/4
Air Consumption (L/minute)No Load: 380, Load: 320
Length (mm)136
Maximum Torque (N m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3/8" (9.5mm) sq.drive
Feature
Applications: Disassembling the engines of cars and motorcycles. Tire changing. Disassembling and assembling construction machineries, and its maintenance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan