SAITAMA SEIKI Air Tapper

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)10
Speed (rpm)2400
Air Inlet (inch PT)1/4
Length (mm)168
Air Consumption (L/minute)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air Tapper
Feature
Applications:
Any fastening works for automobiles, building road bridge construction, machineries, metal working, wood working, FRP, electric & electronics, furnitures, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan