SAITAMA SEIKI 3/8inch Ratchet Wrenches

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Sq./Hex. Drive (mm)9.5
Drive Speed No Load (rpm)160
Air Inlet (inch PT)1/4
Length (mm)263
Air Consumption (L/minute)450
Torque (N m)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3/8" (9.5mm) sq.drive Standard Ratchet.
Feature
Applications: Fasten/unfasten the screws of car engine and other automotive reparing and maintenance as well as various industrial operations at confined areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait