SAITAMA SEIKI Heavy Duty Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Collet Size (mm)6
Speed No Load (rpm)25000
Air Inlet (inch PT)1/4
Noise Level (dBa)86
Air Consumption (L/minute)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy Duty Die Grinder, rotary
Feature
Applications: Removal of die cast chips, welding spot, rust, etc. Any metal grinding. Tire repairing. Chamfering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan