SAITAMA SEIKI Micro Grinder

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Collet Size (mm)3
Speed No Load (rpm)56000
Air Inlet (inch PT)1/4
Length (mm)135
Noise Level (dBa)80
Air Consumption (L/minute)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micro Grinder
Feature
Applications: Removal of die cast chips, welding spot, rust, etc. Any metal grinding. Tire repairing. Chamfering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan