SAITAMA SEIKI Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Grinding Wheel Size (mm)180x6x22
Cutting Wheel Size (mm)180x2x25.4
Wire Cup Brush (Bevel) Size (mm)120(165)x22
Free Speed (rpm)7000
Air Inlet (inch PT)1/2
Air Consumption (L/minute)1200
Length (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Applications: Welding spot grinding, paint scraping, rust removal, chamfering, deburring, & any heavy duty grinding and cutting.

AK-NAS7B (R) Rotary Throttle
AK-NAS7B (S) Safety Lever Throttle. 7" Angle Grinder. 7" Diamond Cutter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan