Flomec AUST Rotor Type Flowmeter

Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Pipe Size (inch)1.5-6
Accuracy (%)1.5
Body MaterialSS316
Cable Length (m)3
ElectronicsDisplay + 4-20mA output + pulse output
Process Conn1.5\" NPT male thread
Maximum Temperature (°C)100
Power Supply (V DC)24.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan