Orico USB 3.0 1 to 1 Clone Hard Drive Dock

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy + Plastic
Compatible HDD Type2.5 & 3.5 inch HDD / SSD
Output InterfaceSuperSpeed USB3.0
Clone1 to 1 Standalone Clone
Power Supply12V4A Power Adapter
HDD InterfaceSATA I,II,III
CapacitySingle 10TB, 20TB Max
Data Cable1M USB3.0 Cord
Dimensions (mm)139x127.5x65
DriverDriver Not Required
Supported System Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP or Mac OS 9.1 and above

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan