Orico Type-C Quick Charge Data Cable 3A 150CM - AC40-15

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
InterfaceType-A To Type-C
ColorWhite
MaterialPVC
Weight55g
Charge Parameters5V3A
Length150 cm
Output3A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur

isi daya; 3A Saat Ini Pengisian cepat peralatan

Pengisian kecepatan tinggi; isi daya P30 pro hingga 66% hanya dalam 40 menit saat Anda menggunakan kabel superior ini bersama dengan pengisi daya 3A.
-40 menit
-P30 Pro (4200mAh):
-66%

Kompatibilitas Perangkat Tipe-c
-Brand: model
-HUAWEI: Mate30, Mate30 pro, Mate30 RS porsche, Mate20, Mate20 pro, Mate 20 X, Mate20 RS porsche, Mate RS porsche, Mate10 Pro ...
: P40, P40 Pro, P40 Pro +, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, P9
: Noivaa6, Nova6 pro, Nova5, Nova4, NOva3, Nova2, nova2Plus, Nova2
-XIAOMI: 10pRO, 10, 9pRO, 9, 9SE, 8, 8youth, 8se, Mix3, mix2, Mix2s, Mix, max3, Max2, Note3, 6X, 6, 5, 5s, 5splus, 5c, 5x, 4c, 4s , Redmi Note7, redmi K20 Pro
-ONEPLUS: Oneplus5, 5T, 6, 7, 7Pro, 7T, 7T Pro, 8, 8Pro

*** tidak support Adaptive Fast Charging Samsung ( ADF ) ***

pengisian daya saat mentransfernya juga dapat dengan cepat melakukan transmisi data saat mengisi daya perangkat.

Daya Tahan Superior; kabel terintegrasi menawarkan daya tahan luar biasa, tegas dan anti-longgar memberi Anda pengalaman penggunaan yang sangat baik.

Dibangun tetap kokoh; Kabelnya terbuat dari bahan PVC yang kuat, ditambah konektor yang kokoh, dapat menahan putaran, tarik, dan kusut dalam penggunaan sehari-hari.

Lebih lanjut tentang Antarmuka Produk ini adalah antarmuka
- Tipe-C Antarmuka
Antarmuka Mikro-B biasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan